Rodamiento de bolas ranurado Timken 6008-ZZ-C3, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica

Referencias

Timken:6008-ZZ-C3
Rubix:006008063001
fabricante:100416884
EAN:0087796296077
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6008-ZZC3


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones. Este tipo de rodamiento admite carga radial y un pequeño grado de carga axial en ambas direcciones simultáneamente. Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades.

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper terminadas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra la contaminación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)80,01x80,01x12,1412 mm
Peso con embalaje191,9 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6008
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r11500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16800 N
17,83 € Sin IVA
/ unidad
21,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas