Rodamiento de bolas ranurado FAG 6007-Z, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6007-Z
Rubix:798030539000
fabricante:0167175030000
EAN:4012801163682
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6007-Z


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento duradero en diversos montajes mecánicos. Es ideal para aplicaciones que requieren una gran capacidad de carga radial y, al mismo tiempo, ofrecen tolerancia a las cargas axiales. Gracias a su diseño robusto con una jaula de chapa remachada, este rodamiento garantiza una distribución óptima de las cargas y una vida útil prolongada, incluso en condiciones de funcionamiento exigentes.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, fabricado por FAG, está equipado con una jaula de chapa remachada que mejora la distribución de las bolas y, por lo tanto, de las cargas. Está diseñado para soportar eficazmente las cargas radiales y también puede soportar cargas axiales, aunque de forma limitada. Además, el rodamiento cuenta con un deflector metálico en un lado, lo que garantiza la estanqueidad frente al polvo y los contaminantes gruesos, al tiempo que evita las fugas de lubricante.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento FAG es sencillo y debe incluir un engrase o lubricado periódico para mantener una lubricación óptima. También se recomienda la comprobación periódica del desgaste y del juego axial. Para un rendimiento óptimo, el rodamiento debe utilizarse en entornos libres de humedad y no debe exponerse a temperaturas extremas.

Estanqueidad:
El deflector metálico situado en un lado del rodamiento ofrece estanqueidad frente al polvo y las partículas sólidas, evitando así la contaminación y la fuga de lubricante. Sin embargo, este dispositivo no protege el rodamiento contra la humedad ni las salpicaduras.

Información sobre la marca:
FAG, perteneciente al grupo Schaeffler, es una marca reconocida mundialmente por sus innovaciones en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías de movilidad. Fundada en 1946, Schaeffler cuenta con cerca de 84 000 empleados en más de 50 países. El grupo ha registrado más de 26 000 patentes y destaca por sus avances en materia de sostenibilidad y eficiencia energética.

Cualidades

- Capacidad para soportar tanto cargas radiales como axiales (aunque moderadas).
- Jaula de chapa remachada para una mejor distribución de las cargas y una mayor vida útil.
- Deflector metálico para proteger una cara frente a partículas sólidas y retener el lubricante.
- Diseño robusto para su uso en entornos industriales exigentes.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas es especialmente adecuado para mecanismos industriales, como los sistemas de transmisión. Se utiliza en aplicaciones habituales como equipos de producción, cintas transportadoras y maquinaria agrícola.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x62x62 mm
Peso neto156 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura14 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocn
Serie60..-z
Materialacero
Velocidad de referencia11700 rpm
Velocidad límite16100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r10300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,35 Sin IVA
/ unidad
20,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas