Rodamiento de bolas ranurado FAG 6216-M-J20AA-C4, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6216-M-J20AA-C4
Rubix:798030677000
fabricante:0390771790040
EAN:4012802150056


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 6216-M-J20AA-C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-M, una hilera, según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62.. |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1256,90 € Sin IVA
/ unidad
1520,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días