Rodamiento de bolas ranurado FAG 4303-BB-TVH, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:4303-BB-TVH
Rubix:004303000008
fabricante:0219415300000
EAN:4064328273245






Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 4303-BB-TVH
Los rodamientos de bolas tienen un diseño sencillo, son versátiles, robustos y fáciles de mantener. Gracias a su diseño, ofrecen un bajo par de fricción, lo que los hace adecuados para velocidades elevadas, y son capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Están disponibles en versiones de una o dos hileras.
Características:
Los rodamientos rígidos de bolas de dos hileras tienen una estructura similar a la de los rodamientos rígidos de bolas de una hilera, pero cuentan con dos ranuras de rodadura en los anillos interior y exterior, cada una con su propia hilera de bolas. Debido al mayor número de elementos rodantes, tienen una mayor capacidad de carga y se utilizan a menudo en aplicaciones en las que la capacidad de carga de los rodamientos rígidos de bolas de una hilera resulta insuficiente. Dado que el diseño de los rodamientos de bolas de dos hileras permite soportar cargas momentáneas, pueden utilizarse en aplicaciones en las que un eje corto se apoya en un solo rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas no son autoalineables debido a su construcción interna. Al utilizar estos rodamientos, no se permite ningún desalineamiento. Por su diseño y función, los rodamientos de dos hileras de bolas equivalen a un par de rodamientos de una hilera de bolas. Están diseñados para velocidades de rotación altas o muy altas y se utilizan cuando la capacidad de carga de los rodamientos de una hilera de bolas resulta insuficiente. Las versiones de dos hileras son, para un mismo diámetro interior y un mismo diámetro exterior, ligeramente más anchas que los rodamientos de una hilera de bolas, pero soportan cargas mucho más elevadas que estos.
Especificaciones
Los rodamientos de bolas sin sellado pueden utilizarse hasta una temperatura de funcionamiento de +120 °C. Para aplicaciones por encima de +120 °C, consúltenos.
Este rodamiento es abierto, lo que significa que no es estanco y que debe lubricarse periódicamente. Por lo tanto, este rodamiento rígido de bolas no se recomienda en entornos polvorientos o húmedos.
Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda seguir las instrucciones de mantenimiento del fabricante. Asegúrese de lubricar el rodamiento con regularidad y de protegerlo contra los contaminantes para garantizar un funcionamiento sin problemas.
Características:
Los rodamientos rígidos de bolas de dos hileras tienen una estructura similar a la de los rodamientos rígidos de bolas de una hilera, pero cuentan con dos ranuras de rodadura en los anillos interior y exterior, cada una con su propia hilera de bolas. Debido al mayor número de elementos rodantes, tienen una mayor capacidad de carga y se utilizan a menudo en aplicaciones en las que la capacidad de carga de los rodamientos rígidos de bolas de una hilera resulta insuficiente. Dado que el diseño de los rodamientos de bolas de dos hileras permite soportar cargas momentáneas, pueden utilizarse en aplicaciones en las que un eje corto se apoya en un solo rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas no son autoalineables debido a su construcción interna. Al utilizar estos rodamientos, no se permite ningún desalineamiento. Por su diseño y función, los rodamientos de dos hileras de bolas equivalen a un par de rodamientos de una hilera de bolas. Están diseñados para velocidades de rotación altas o muy altas y se utilizan cuando la capacidad de carga de los rodamientos de una hilera de bolas resulta insuficiente. Las versiones de dos hileras son, para un mismo diámetro interior y un mismo diámetro exterior, ligeramente más anchas que los rodamientos de una hilera de bolas, pero soportan cargas mucho más elevadas que estos.
Especificaciones
Los rodamientos de bolas sin sellado pueden utilizarse hasta una temperatura de funcionamiento de +120 °C. Para aplicaciones por encima de +120 °C, consúltenos.
Este rodamiento es abierto, lo que significa que no es estanco y que debe lubricarse periódicamente. Por lo tanto, este rodamiento rígido de bolas no se recomienda en entornos polvorientos o húmedos.
Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda seguir las instrucciones de mantenimiento del fabricante. Asegúrese de lubricar el rodamiento con regularidad y de protegerlo contra los contaminantes para garantizar un funcionamiento sin problemas.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga
- Apto para altas velocidades de rotación
- Construcción robusta para una larga vida útil
- Apto para altas velocidades de rotación
- Construcción robusta para una larga vida útil
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas FAG es ideal para electrodomésticos, equipos de automoción y pequeños reductores.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 178 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 43 |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,08 € Sin IVA
/ unidad
77,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días