Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7226 BCBM, Diámetro exterior: 230 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 40 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular serie 72..

Ver información técnica
Referencias
SKF:7226 BCBM
Rubix:798078897000
fabricante:45831
EAN:7316577745095
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7226 BCBM


Las pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta al incrementarse el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.

Cualidades

- Capacidad para altas velocidades
- Soportan cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x230x230 mm
Peso neto6762,8 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72b
Materialacero para rodamientos
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r193000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr186000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1328,88 Sin IVA
/ unidad
1607,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas