Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7220 BEGAM, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 34 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular 7220 Series
Ver información técnicaReferencias
SKF:7220 BEGAM
Rubix:798645877000
EAN:7316571354873


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 7220 BEGAM
Las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta conforme aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.
Cualidades
- Capacidad para altas velocidades
- Soportan cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
- Soportan cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3540 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 72 be |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 134000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 143000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
632,33 € Sin IVA
/ unidad
765,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días