Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3210-BD-XL-TVH-L285, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3210-BD-XL-TVH-L285
Rubix:003210000008
fabricante:0703222520000
EAN:4012802645545


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : 3210-BD-XL-TVH-L285
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 663 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 7600 rpm |
| Velocidad límite | 7800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 53000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,40 € Sin IVA
/ unidad
156,57 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h