Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7326-B-XL-MP, Diámetro exterior: 280 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 58 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7326-B-XL-MP
Rubix:007326000008
fabricante:0191184570000
EAN:4012801284103
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7326-B-XL-MP


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x280x280 mm
Peso neto17500 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia2600 rpm
Velocidad límite4000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r325000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr305000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2333,72 Sin IVA
/ unidad
2823,80 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas