Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7302 BECBP, Diámetro exterior: 42 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 13 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7302 BECBP
Rubix:798151142000
fabricante:45951
EAN:7316576650413
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7302 BECBP


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular pueden admitir cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Pueden funcionar a altas velocidades y, según la versión, incluso a velocidades muy altas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.

Cualidades

- Capacidad de alta velocidad
- Acomodar cargas radiales relativamente altas y grandes cargas axiales unilaterales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x42x42 mm
Peso neto81 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73be
Materialbearing steel
Velocidad de referencia22000 rpm
Velocidad límite20000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,67 Sin IVA
/ unidad
110,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas