Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3201 ATN9, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 15.9 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:3201 ATN9
Rubix:003201000010
fabricante:37662
EAN:7316577039637
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura15.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3201 ATN9


Los rodamientos a bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos a bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial. Pueden funcionar a altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales en ambos sentidos.

Cualidades

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15,9x32x32 mm
Peso neto57,6 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura15.9 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie32a
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia24000 rpm
Velocidad límite22000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,66 Sin IVA
/ unidad
57,67 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas