Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7203 BE-2RZP, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento de Bolas de Contacto Angular Serie 7203
Ver información técnicaReferencias
SKF:7203 BE-2RZP
Rubix:798788901000
fabricante:562993
EAN:7316575923983


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 7203 BE-2RZP
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, con un ángulo de contacto de 40° y sellos no rozantes en ambos lados, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Tienen una jaula de PA66 reforzada con fibra de vidrio centrada respecto de las bolas. Son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales que actúan en un sentido.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 7203 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,67 € Sin IVA
/ unidad
55,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días