Rodamiento de bolas de contacto angular RHP MJT2.3/4M, Diámetro exterior: 158.75 mm | Diámetro interior: 69.85 mm | Anchura: 34.925 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda RHP en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
RHP:MJT2.3/4M
Rubix:173044000003
fabricante:MJT2.3/4M R
EAN:00747023009145


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 158.75 mm |
| Anchura | 34.925 mm |
Detalles de producto : MJT2.3/4M
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - the inch range has a 20 degree angle
Cages - Available with brass cages
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplicaciones
Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3550 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 69.85 mm |
| Diámetro exterior | 158.75 mm |
| Anchura | 34.925 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,60 € Sin IVA
/ unidad
450,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días