Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7224BG, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 40 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión serie 7220

Ver información técnica
Referencias
NSK:7224BG
Rubix:798522289000
fabricante:7224BMG N
EAN:00029176019081
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7224BG


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para cumplir los exigentes requisitos de los fabricantes de equipo original.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos cuádruples, o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Ángulo de contacto - Disponibles en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más adversos
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad garantizada - Las pruebas al 100% aseguran la calidad total del producto

Aplicaciones

Las aplicaciones comunes incluyen bombas, compresores y cajas de cambios

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7224b..
Materialbearing steel
Jaulalatón
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,76 Sin IVA
/ unidad
751,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas