Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3220-C3, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 60.3 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3220-C3
Rubix:003220003008
fabricante:0167124980030
EAN:4012801271165


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 60.3 mm |
Detalles de producto : 3220-C3
Rodamiento de bolas de contacto angular 32, doble hilera, con ranura de llenado, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5975 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 60.3 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 32 |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 4050 rpm |
| Velocidad límite | 3750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 235000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 186000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
778,52 € Sin IVA
/ unidad
942,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días