Rodamiento de bolas de contacto angular INA G5205-2RS-N, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 30 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:G5205-2RS-N
Rubix:005205136022
fabricante:0008871290000
EAN:4012802037272
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : G5205-2RS-N


Rodamiento de bolas de contacto angular, dimensiones principales según DIN 628, obturación de contacto reforzada con chapa de acero de doble cara (obturación de labio).

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x52x52 mm
Peso neto231 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serieg..-n
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,33 Sin IVA
/ unidad
127,45 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas