Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3202-BD-XL-2Z-TVH, Diámetro exterior: 35 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 15.9 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3202-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:798608790000
fabricante:0647981780000
EAN:4064327933645


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 15.9 mm |
Detalles de producto : 3202-BD-XL-2Z-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 15.9 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 18500 rpm |
| Velocidad límite | 16700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,11 € Sin IVA
/ unidad
67,89 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h