Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7317BW, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 41 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular NSK: 7317 Series

Ver información técnica
Referencias
NSK:7317BW
Rubix:798397110000
fabricante:7317BW N
EAN:00029176412905
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7317BW


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales. Generalmente se utilizan en pares, juegos triplex, juegos cuádruples o juegos múltiples, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Ofrecido en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Aplicaciones comunes incluyen Bombas, Compresores y Cajas de engranajes

Información técnica


Atributos
Peso neto4422 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura41 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7317b..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Ángulo40 °
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r122000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr146000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,33 Sin IVA
/ unidad
423,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas