Rodamiento de bolas de contacto angular NTN 7210, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 20 mm
NTN - Rodamiento de bolas de contacto angular - 7210
Ver información técnicaReferencias
NTN:7210
Rubix:798051381000
EAN:4547359441888




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 7210
Rodamientos de bolas de contacto angular, jaula de chapa prensada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x90x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 472 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 |
| Jaula | acero |
| Ángulo | 30 ° |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 45500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,28 € Sin IVA
/ unidad
97,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días