Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7334-B-MP-UA, Diámetro exterior: 360 mm | Diámetro interior: 170 mm | Anchura: 72 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7334-B-MP-UA
Rubix:798424015000
fabricante:0191185970000
EAN:4012801207959


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 72 mm |
Detalles de producto : 7334-B-MP-UA
Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-MP, una hilera, jaula de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 72x360x360 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36700 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 72 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73..-b-mp |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1840 rpm |
| Velocidad límite | 2750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 580000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 420000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5687,55 € Sin IVA
/ unidad
6881,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días