Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3310-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 44.4 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:3310-2RS-C3
FAG:3310-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:798133934000
fabricante:0631713500030
EAN:4012802405088
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura44.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3310-BD-XL-2HRS-TVH-C3


Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doble fila, X-life, sellos, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto1748 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura44.4 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad límite4900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r70000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr93000 N
272,92 € Sin IVA
/ unidad
330,23 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas