Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7217-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 28 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7217-B-XL-MP-UA
Rubix:007217220008
fabricante:0191158140000
EAN:4012801282833
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7217-B-XL-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-MP, una hilera, X-life, jaula maciza de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x150x150 mm
Peso neto2090 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia4800 rpm
Velocidad límite7700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r81000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr93000 N
443,84 € Sin IVA
/ unidad
537,05 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas