Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 3213BTN, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 38.1 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera NSK: Serie 3213

Ver información técnica

Referencias

NSK:3213BTN
Rubix:003213000002
fabricante:3213BTN N
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura38.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3213BTN


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultrapuro para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponible en ángulos de 25 y 32 grados
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad garantizada - Las pruebas al 100% aseguran la calidad total del producto

Aplicaciones

Se utilizan comúnmente en bombas, compresores, cajas de engranajes sinfín y motores donde la rigidez es importante

Información técnica


Atributos
Peso neto1620 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura38.1 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie3213..
Materialacero para rodamientos
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3400 rpm
Velocidad límite4500 rpm
Ángulo25 °
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r73500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr80000 N
134,71 € Sin IVA
/ unidad
163,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas