Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 3318 JC3, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 73 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
NSK:3318 JC3
Rubix:798416727000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 73 mm |
Detalles de producto : 3318JC3
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer las exigencias de los fabricantes de equipo original. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar importantes cargas axiales en una dirección, así como cargas radiales
Cualidades
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplicaciones
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 3318.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Ángulo | 32 ° |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
806,23 € Sin IVA
/ unidad
975,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días