Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7314-B-XL-MP, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 35 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7314-B-XL-MP
Rubix:798858381000
fabricante:0191177520000
EAN:4012801207690
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7314-B-XL-MP


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x150x150 mm
Peso neto2900 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia4750 rpm
Velocidad límite7800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r93000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr126000 N
384,80 € Sin IVA
/ unidad
465,61 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas