Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7220-B-XL-JP, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 34 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7220-B-XL-JP
Rubix:798401989000
fabricante:0191159700000
EAN:4026677047793
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7220-B-XL-JP


Rodamiento de bolas de contacto angular 72..-B-XL-JP, de una hilera, X-life, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto3450 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura34 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie72..-b-xl-jp
Jaulaacero
Velocidad de referencia4200 rpm
Velocidad límite4850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r132000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr148000 N
512,73 € Sin IVA
/ unidad
620,40 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas