Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3306-BD-XL-C3, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 30.2 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3306-BD-XL-C3
Rubix:798858253000
fabricante:0695030950030
EAN:4012802672473


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
Detalles de producto : 3306-BD-XL-C3
Rodamiento de bolas de contacto angular 33..-BD-XL, doble hilera, X-life, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 560 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 30.2 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 33..-bd-xl |
| Velocidad de referencia | 8500 rpm |
| Velocidad límite | 10400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,51 € Sin IVA
/ unidad
134,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días