Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3200-BB-TVH-C3, Diámetro exterior: 30 mm | Diámetro interior: 10 mm | Anchura: 14 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3200-BB-TVH-C3
Rubix:798858360000
fabricante:0205032370030
EAN:4064328118874


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 3200-BB-TVH-C3
Cojinete de bolas de contacto angular 32..-B-TVH, doble fila, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 32..-b-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 21000 rpm |
| Velocidad límite | 28000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4450 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,87 € Sin IVA
/ unidad
57,92 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días