Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 3318 A/C3, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 73 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:3318 A/C3
Rubix:798305770000
fabricante:81751
EAN:7316570553741


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 73 mm |
Detalles de producto : 3318 A/C3
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta conforme aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular corresponden, en su diseño y funcionamiento, a un par de rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular en una disposición espalda con espalda, al tiempo que requieren menos espacio axial, y son particularmente adecuados en aplicaciones en las que se requiere una disposición de rodamientos rígida. Pueden admitir cargas radiales, cargas axiales en cualquier sentido y momentos de inclinación. Pueden funcionar a muy altas velocidades y son más adecuados que los rodamientos rígidos de bolas para admitir grandes fuerzas axiales.
Cualidades
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 73x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8544 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 33a |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
| Velocidad límite | 3400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 180000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 208000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1436,90 € Sin IVA
/ unidad
1738,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días