Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 307418 C, Diámetro exterior: 96.7 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 23 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:307418 C
Rubix:798794607000
fabricante:37266
EAN:7316576676796


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 96.7 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 307418 C
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x96,7x96,7 mm |
|---|---|
| Peso neto | 444 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 96.7 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 307 |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,50 € Sin IVA
/ unidad
292,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días