Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC201-08, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 12.7 mm | Anchura: 31 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC201-08
Rubix:798396319000
fabricante:0767091910000
EAN:4047643051835


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : UC201-08
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12.7 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,44 € Sin IVA
/ unidad
33,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días