Rodamiento autoalineable con anillo de fijación NSK UCC209D1, Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 31 mm
Unidad tipo Cartucho , de NSK
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NSK:UCC209D1
Rubix:798055573000
fabricante:UCC209D1 N
EAN:00029176579578

Documentos
Detalles de producto : UCC209
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1550 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Serie | ucc2 |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Peso | 1.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,20 € Sin IVA
/ unidad
98,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
