Referencias
NTN:NK90/25R+1R80X90X25
Rubix:798764546000
EAN:4547359129601




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NK90/25R+1R80X90X25
Dondequiera que se requiera compacidad, donde las exigencias de fiabilidad y durabilidad sean altas, NTN tiene la solución en su gama de rodamientos de agujas. Con más de 320 millones de unidades producidas cada año, y colaborando con los fabricantes de equipo original (OEM) durante más de 50 años, NTN ha adquirido este saber hacer del que ya se benefician miles de clientes hoy en día.
Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, collares laterales, orificio de engrase
Cualidades
Los rodamientos de agujas son soluciones compactas, de diseños diversos, capaces de soportar cargas radiales muy elevadas en un espacio reducido.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 mundial para aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible del mercado en Japón y número 2 mundial para aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.
Aplicaciones
Encontrará casi siempre rodamientos de agujas en cajas de cambios, transmisiones de vehículos o máquinas de envasado, por ejemplo.
Motores térmicos
Automoción y motocicletas
Maquinaria de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos
Motores térmicos
Automoción y motocicletas
Maquinaria de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x110x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 728 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | nk |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 128000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 71500 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,17 € Sin IVA
/ unidad
176,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días