HK4018-RS-A-L271

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HK4018-RS-A-L271
Rubix:798312953000
fabricante:0006831160968
EAN:4012802591392
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK4018-RS-A-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Casquillos de agujas con fondo HK...-RS, obturación de labio en un lado, según DIN 618

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3290

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura18 mm
Seriehk..-rs-a
Carga estática básica, radial - C0r38500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,25 Sin IVA
/ unidad
18,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días