Referencias
INA:NA4911-XL
Rubix:798010458000
fabricante:0506325150000
EAN:4012802195545


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NA 4911 XL
Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Cualidades
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 393 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Velocidad de referencia | 4100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 100000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 65000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,19 € Sin IVA
/ unidad
103,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días