NA49/32-XL

Rodamiento de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:NA49/32-XL
Rubix:798312957000
fabricante:0506617360000
EAN:4012802209709
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA49/32-XL


Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Cualidades

Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x52x52 mm
Peso neto158 g
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura20 mm
Seriena49..-xl
Velocidad de referencia6500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r47500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,22 Sin IVA
/ unidad
58,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días