Referencias
INA:NA4919-XL
Rubix:820549194022
fabricante:0506616390000
EAN:4054363038404


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : NA 4919 XL
Rodamiento radial de rodillos NA..-XL
Radial roller bearing NA..-XL
Cualidades
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1371 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Serie | na..-xl |
| Velocidad de referencia | 2550 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 260000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 131000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
321,89 € Sin IVA
/ unidad
389,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días