NK 17/20 XL

Rodamientos de agujas NK

Ver información técnica

Referencias

INA:NK17/20-XL
Rubix:798145445000
fabricante:0507534950000
EAN:4012802733501
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior25 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 17/20 XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x25x25 mm
Peso neto30 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior25 mm
Anchura20 mm
Serienk..-xl
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia13300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17100 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
19,01 € Sin IVA
/ unidad
23,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días