Referencias
NTN:NA4924
Rubix:798433130000
EAN:4547359113495




Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : NA 4924
Siempre que se requiera compacidad, donde las exigencias de fiabilidad y durabilidad sean elevadas, NTN tiene la solución en su gama de rodamientos de agujas. Con más de 320 millones de unidades producidas cada año, y tras trabajar conjuntamente con los fabricantes de equipos originales (OEM) durante más de 50 años, NTN ha adquirido este saber hacer del que ya se benefician miles de clientes hoy en día.
Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, collares laterales, orificio de engrase
Cualidades
Los rodamientos de agujas son soluciones compactas, de diseños diversos, capaces de soportar cargas radiales muy elevadas en un espacio reducido.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible en el mercado japonés y número 2 mundial en aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.
Más de 50 años de experiencia en diseño y fabricación.
Líder indiscutible en el mercado japonés y número 2 mundial en aplicaciones industriales.
Más de 320 millones de rodamientos producidos cada año
Casquillo « Premium shell » HK…F con una vida útil x3.
Aplicaciones
Encontrará casi siempre rodamientos de agujas en cajas de cambios, transmisiones de vehículos o máquinas de embalaje, por ejemplo.
Motores térmicos
Automóvil y moto
Máquinas de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos
Motores térmicos
Automóvil y moto
Máquinas de construcción
Agricultura
Máquinas y equipos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 165x165x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2972 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Serie | na4900 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 380000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 180000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,77 € Sin IVA
/ unidad
494,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días