NK12/12-XL

Rodamientos de agujas NK

Ver información técnica

Referencias

INA:NK12/12-XL
Rubix:820301212022
fabricante:0507533040000
EAN:4012802197884
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK12/12-XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x19x19 mm
Peso neto12 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura12 mm
Serienk..-xl
Materialsteel
Velocidad de referencia19000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7200 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
13,71 € Sin IVA
/ unidad
16,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días