Referencias
INA:RNA4904-2RSR-XL
Rubix:820849042022
fabricante:0507748240000
EAN:4012802272765


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : RNA4904-2RSR-XL
Rodamientos de agujas RNA49..-2RSR, serie de medidas 49, obturaciones de labio en ambos lados
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 55 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | rna..-2rsr-xl |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,03 € Sin IVA
/ unidad
46,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días