Referencias
SKF:NK 28/20
Rubix:798793505000
fabricante:14190
EAN:7316577119995


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NK 28/20
Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52 g |
| Diámetro interior | 28 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | nk |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 14000 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,45 € Sin IVA
/ unidad
33,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días