HK3026

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HK3026
Rubix:821430260022
fabricante:0001738270000
EAN:4012802415155
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK3026


Casquillo de agujas HK, de una hilera, con jaula

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x37x37 mm
Peso neto51 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura26 mm
Seriehk
Jaulaacero
Velocidad de referencia5900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,91 Sin IVA
/ unidad
11,99 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h