Referencias
INA:NK14/16-XL
Rubix:820301416022
fabricante:0507533200000
EAN:4012802953466


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : NK14/16-XL
Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20 g |
| Diámetro interior | 14 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 16100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11400 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,49 € Sin IVA
/ unidad
17,53 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h