Referencias
INA:RNA4913-XL
Rubix:820549130022
fabricante:0506664600000
EAN:4012802209778


Resumen técnico
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : RNA4913-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Cualidades
Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 323 g |
| Diámetro interior | 72 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3650 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 112000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 69000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,38 € Sin IVA
/ unidad
120,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días