Referencias
Ref. sustituida:NAO35X55X20
INA:NAO35X55X20-XL
Rubix:821203515022
fabricante:0507781370000
EAN:4054364798666


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NAO35X55X20-XL
Rodamientos de agujas NAO, sin bordes
Needle roller bearings NAO, without ribs
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 190 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | nao..-xl |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 5900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 57000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,20 € Sin IVA
/ unidad
74,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días