Rodamiento de bolas ranurado axial SKF BA 9, Diámetro interior: 9 mm | Diámetro exterior: 20 mm | Anchura: 7 mm
Rodamientos axiales de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:BA 9
Rubix:850000064010
fabricante:825
EAN:7316570224887

Detalles de producto : BA 9
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 7x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10 g |
| Diámetro interior | 9 mm |
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Serie | ba |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.01 kg |
| Grosor | 7 mm |
| Velocidad de referencia | 12000 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 3120 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,27 € Sin IVA
/ unidad
66,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días