Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 52310, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 58 mm
Rodamiento axial de bolas ranurado
Ver información técnicaReferencias
NSK:52310
Rubix:798480837000
EAN:00029176062513


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : 52310
Diseñados para soportar empujes axiales a alta velocidad, los rodamientos axiales de bolas NSK comprenden arandelas planas que encierran las bolas. Los rodamientos axiales de bolas se clasifican en dos familias: arandelas de alojamiento planas o esféricas. En todos los casos, no se pueden mantener fuerzas axiales. Los rodamientos axiales de bolas NSK pueden ser de simple efecto o de doble efecto. El tipo de simple efecto consta de dos arandelas (eje y carcasa) y un conjunto de jaula y bolas. La versión de doble efecto tiene tres arandelas y dos conjuntos de jaula y bolas (las dos hileras de bolas están separadas por la arandela del eje).
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Serie | 523 series (double-direction thrust ball bearings, flat seat) |
| Material | suj2 (aisi 52100) high-carbon chromium bearing steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 1.778 kg |
| Velocidad de referencia | 2600 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | p0 / pn2 / abec 1 |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 97500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,12 € Sin IVA
/ unidad
213,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días