Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51208, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 19 mm

SNR - Rodamiento axial de bolas - 51202

Ver información técnica
Referencias
SNR:51208
Rubix:051208000106
EAN:3413520103866
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51208


Rodamiento axial de bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)68x68x19 mm
Peso neto271 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura19 mm
Serie51200
Materialacero para rodamientos de alto carbono y cromo (100cr6 / gcr15)
Jaulaacero
Peso0.26 kg
Grosor19 mm
Juntaopen (no seals)
Precisiónclase iso 0
Carga dinámica básica, axial - Ca44000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,65 Sin IVA
/ unidad
60,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas