Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51208, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51208
Rubix:051208000008
fabricante:0167150550000
EAN:4012801162371


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 51208
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 512, de una sola dirección, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 270 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Tipo de rodamiento | single direction thrust ball bearing (axial deep groove ball bearing), separable |
| Serie | 512 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.257 kg |
| Grosor | 19 mm |
| Velocidad de referencia | 6900 rpm |
| Precisión | pn (din 620-3) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 44000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,51 € Sin IVA
/ unidad
53,86 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h