Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51314, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 40 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51314
Rubix:051314000008
fabricante:0167153650000
EAN:4012801198233


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 51314
Cojinete de bolas de ranura profunda axial 513, de una sola dirección, jaula de chapa de acero
Cualidades
Soporta grandes cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x125x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2060 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | 513 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Peso | 1.9 kg |
| Grosor | 40 mm |
| Velocidad de referencia | 4950 rpm |
| Junta | open |
| Precisión | abec 1 (iso class normal) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 134000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,61 € Sin IVA
/ unidad
315,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días